Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungskasten Set

SIBLCK-SICHERUNGSKASTEN-SET

Art.-Nr. 096381 081

EAN 4065233046207

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungskasten Set

Art.-Nr. 096381 081
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
Zur Absicherung einzelner 12V Stromkreise wie Beleuchtung, 3-fach Steckdosen etc.
  • Anschluss mehrerer Stromkreise möglich

  • Einzelabsicherung der Stromkreise

  • Enthält alle zum Anschluss benötigten Materialien

  • Beschriftbare Sicherungsfelder

  • LED-Leuchte zur schnellen Funktionskontrolle

  • Maximal 30 A je Stromkreis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SIKAS1

Anzahl Teile

30 STK

Länge

90 mm

Breite

90 mm

Höhe

35 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,620 kg

Eingangsspannung max.

32 V

Eingangsstrom max.

100 A

Ausgangsstrom max.

30 A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen